Eriks
FORMAT

FORMAT Bohrer SDS-plus 8x210/150mm

  • ERIKS:23410113
  • Hersteller:4317784104654
Image 1
SDS-plus-Hammerbohrer, Spezial-Schneide

Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.



2 Schneiden.
Für Beton, Kalkstein, Mauerwerk.

Zur Liste hinzufügen

3,79 €/ Stückexkl. MwSt

4,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
8 mm
Schneidenlänge
150 mm
Gesamtlänge
210 mm
Aufnahmesystem
SDS-plus
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Hammerbohrer