Eriks
FORMAT

FORMAT Bohrer SDS-plus 5-teilig

  • ERIKS:23410150
  • Hersteller:12530010
Image 1
SDS-plus-Hammerbohrer-SatzAusführung: Mit 2 Schneiden mit SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Für Beton, Kalkstein, Mauerwerk. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Lieferung in Kunststoffkassette. Anwendung: Für Beton, Kalkstein und Mauerwerk.Satzinhalt: 5 x 110; 6 x 110; 6 x 160; 8 x 160; 10 x 160
Zur Liste hinzufügen

24,86 €/ Stückexkl. MwSt

29,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Aufnahmesystem
SDS-plus
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Hammerbohrer