Eriks
FORMAT

FORMAT Bohrer SDS-plus 4-Schneider 7-teilig

  • ERIKS:13393858
  • Hersteller:4317784563383
Image 1
SDS-plus-Hammerbohrer-Satz

Ausführung: Mit 4 Schneiden mit SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Für Beton, Kalkstein, Mauerwerk. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Lieferung in Kunststoffkassette.

Anwendung: Für Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor und Klinker.
Satzinhalt: 5 x 110; 6 x 110; 6 x 160; 8 x 110; 8 x 160; 10 x 160; 12 x 160 mm
Zur Liste hinzufügen

66,59 €/ Stückexkl. MwSt

77,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT