Eriks
FORMAT

FORMAT Bohrer SDS-plus 4-Schneider 16x200/150mm

  • ERIKS:14567794
  • Hersteller:4317784554442
Image 1
SDS-plus-Hammerbohrer, 4-Schneiden

Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.



4 Schneiden.
Für Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker.

Zur Liste hinzufügen

25,56 €/ Stückexkl. MwSt

29,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT