Eriks
FORMAT

FORMAT Bohrer SDS-plus 16x160/100mm

  • ERIKS:12125666
  • Hersteller:4317784475280
Image 1
SDS-plus-Hammerbohrer, Spezial-Schneide

Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.



2 Schneiden.
Für Beton, Kalkstein, Mauerwerk.

Zur Liste hinzufügen

8,45 €/ Stückexkl. MwSt

9,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
16 mm
Schneidenlänge
100 mm
Gesamtlänge
150 mm
Aufnahmesystem
SDS-plus
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Hammerbohrer