Eriks
FORMAT

FORMAT Bohrer SDS-plus 12x600/550mm

  • ERIKS:23410126
  • Hersteller:4317784104746
Image 1
SDS-plus-Hammerbohrer, Spezial-Schneide

Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.



2 Schneiden.
Für Beton, Kalkstein, Mauerwerk.

Zur Liste hinzufügen

17,44 €/ Stückexkl. MwSt

20,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
12 mm
Schneidenlänge
550 mm
Gesamtlänge
600 mm
Aufnahmesystem
SDS-plus
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Hammerbohrer