Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).
Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.
2 Schneiden.
Für Beton, Kalkstein, Mauerwerk.
8,90 €/ Stückexkl. MwSt
10,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FORMAT |
Durchmesser | 10 mm |
Schneidenlänge | 400 mm |
Gesamtlänge | 460 mm |
Aufnahmesystem | SDS-plus |
Schneidrichtung | Rechts |
Typ | Hammerbohrer |