Eriks
FORMAT

FORMAT Blechschneidersatz, Set von 3, Edelstahl

  • ERIKS:14569962
Image 1
Blechscheren-Satz

Ausführung: Lieferung in Nylon-Rolltasche (600 Denier), mit zwei Aufhängeösen und Klettschließband.

Satzinhalt:

2 Ideal-Blechscheren für Edelstahl, rechtsschneidend und linksscheidend
Scherenkopf aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet und komplett vergütet, Schneiden induktiv gehärtet (min. 59 HRC), mit Mikroverzahnung. Griffe mit ergonomischen Kunststoffhüllen, Abgleitschutz und Aufhängeöse. Für gerade, durchlaufende Schnitte sowie Figurenschnitte mit kleinen Radien in Blechen bis 1,2 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm.

1 Kombi-Schere mit Aluminiumgriffen, gerade
Klingen aus rostfreiem Edelstahl. Linksschneidend. Die untere Schneide ist gezahnt, die obere Schneide glatt. Mit Feder zum selbstständigen Öffnen und Verschlussriegel. Griffe aus Aluminium mit handschonenden Weichstoffeinlagen. Zum Schneiden von Papier, Pappe, Stoff, Feinblech, Leder, Schnur etc.
Zur Liste hinzufügen

112,06 €/ Stückexkl. MwSt

131,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Tin Snips Set
Set-Ausführung
Blechschneidersatz, 3-teilig
Material
Edelstahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
3
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Rolltasche