Eriks
FORMAT

FORMAT Blechlocher-Set mit Kugellager D28,3/32/35mm und Blechschälbohrer-Bit 1/4" D4-20mm

  • ERIKS:14056622
  • Hersteller:4317784563291
Image 1
Schraublochstanzen-Set (Blechlocher)

Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl. Die Betätigung erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikwerkzeugen. Lieferung inkl. Matrize, Stempel und Druckschraube in Kunststoffkassette.

Anwendung: Zum Stanzen von Löchern in unterschiedlichen Materialien wie Edelstahl-, Kupfer-, Messing-, Aluminium- und Eisenblechen sowie Kunststoff. Besonders geeignet für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie Schaltschränken, Armaturentafeln o. Ä.

Lieferumfang: 3 Schraublochstanzen Ø 28,3; 32; 35 mm, 1 TiAlN-Blechschälbohrer-Bit 1/4" Ø 4–20 mm für Bleche bis 2 mm Stärke.

Hinweis: Druckschraube und Matrize vor dem Arbeitsvorgang einfetten. Das vorgebohrte Loch sollte ca. 1 mm größer als die Druckschraube sein.
Zur Liste hinzufügen

113,75 €/ Stückexkl. MwSt

133,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT