Eriks
FORMAT

FORMAT Baustrahler 50Watt 4500Lumen

  • ERIKS:13653416
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LED-Baustrahler 30 W

Ausführung: Gehäuse aus verstärktem Aluminium-Druckguss, mit Sicherheitsglas, h ochwertige Marken-LED für großflächige Ausleuchtung, Abstrahlwinkel 120°. Im Stahlrohrrahmen mit integriertem Tragegriff. Arbeitstemperatur -20 °C bis +50 °C.
Zur Liste hinzufügen

108,45 €/ Stückexkl. MwSt

126,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT