Anwendung: Zum Reiben von Durchgangs- oder Grundloch bohrungen. Zum Aufstecken auf Halter nach DIN 217 (#SAPB2396695#).
193,25 €/ Stückexkl. MwSt
226,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FORMAT |
Typ | Afsteck-Reibahlen |
Durchmesser | 50 mm |
Schneidenlänge | 45 mm |
Gesamtlänge | 62 mm |
DIN-Norm | 219 |
Toleranz | H7 |
Material | HSS-co |
Schaftdurchmesser | 22 mm |