Eriks
FORMAT

FORMAT Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 36mm

  • ERIKS:23411109
  • Hersteller:15173600
Image 1
Aufsteckreibahle

Anwendung: Zum Reiben von Durchgangs- oder Grundloch bohrungen. Zum Aufstecken auf Halter nach DIN 217 (#SAPB2396695#).

Zur Liste hinzufügen

137,90 €/ Stückexkl. MwSt

161,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Afsteck-Reibahlen
Durchmesser
36 mm
Schneidenlänge
40 mm
Gesamtlänge
56 mm
DIN-Norm
219
Toleranz
H7
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
19 mm