Eriks
FORMAT

FORMAT Aufsteckhalter DIN217 Schaft MK4 19,0mm

  • ERIKS:23411122
  • Hersteller:4317784252799
Image 1
Aufsteckhalter

Ausführung: Kegel 1:30. Mit Morsekegelschaft.

Anwendung: Für Aufsteckreibahlen #SAPB2396675#.

Lieferumfang: Abdrückmutter, Mitnahmering und Scheibenfeder DIN 6888.

Zur Liste hinzufügen

196,69 €/ Stückexkl. MwSt

230,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Afsteck-Reibahlen halter
Gesamtlänge
298 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 4
DIN-Norm
219 (36-42mm)
Schaftdurchmesser
19 mm