Eriks
FORMAT

FORMAT Aufsteckhalter DIN217 Schaft MK3 16,0mm

  • ERIKS:23411121
  • Hersteller:15200016
Image 1
Aufsteckhalter

Ausführung: Kegel 1:30. Mit Morsekegelschaft.

Anwendung: Für Aufsteckreibahlen #SAPB2396675#.

Lieferumfang: Abdrückmutter, Mitnahmering und Scheibenfeder DIN 6888.

Zur Liste hinzufügen

163,86 €/ Stückexkl. MwSt

191,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Afsteck-Reibahlen halter
Gesamtlänge
261 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 3
DIN-Norm
219 (31-35mm)
Schaftdurchmesser
16 mm