Eriks
FORMAT

FORMAT Aufsteckfräserdorn DIN69871AD SK40-27

  • ERIKS:14388999
  • Hersteller:4317784604017
Image 1
Messerkopfaufnahme, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD, SK 40

Ausführung: Aus Warmarbeitsstahl.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Gehärtet: 54 –2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880.

Lieferumfang: Messerkopfaufnahme komplett mit Fräseranzugsschraube.

Zur Liste hinzufügen

128,63 €/ Stückexkl. MwSt

150,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT