Eriks
FORMAT

FORMAT Arbeitsmaßstab Form B 1500x30x6mm

  • ERIKS:13394658
  • Hersteller:4317784559423
Image 1
Präzisions-Maßstab, DIN 866/B

Ausführung: Aus Werkzeugstahl.

DIN 866/A
Schutzende links 5 mm, rechts 5 mm
Genauigkeit pro Meter ±0,04 mm
Strichstärke 70 bis 100 µm

DIN 866/B
Schutzende links 0 mm, rechts 10 mm
Genauigkeit pro Meter ±0,10 mm
Strichstärke 100 bis 150 µm



Ausführung: Aus Werkzeugstahl, matt verchromt. Schutzende links 0 mm, rechts 10 mm. Genauigkeit pro Meter ± 0,10 mm. Strichstärke 100 bis 150 µm.
Zur Liste hinzufügen

127,45 €/ Stückexkl. MwSt

149,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT