Eriks
FORMAT

FORMAT Arbeitsmaßstab Form A 1000x40x8mm

  • ERIKS:13359413
  • Hersteller:4317784559379
Image 1
Präzisions-Maßstab, DIN 866/A

Ausführung: Aus Werkzeugstahl.

DIN 866/A
Schutzende links 5 mm, rechts 5 mm
Genauigkeit pro Meter ±0,04 mm
Strichstärke 70 bis 100 µm

DIN 866/B
Schutzende links 0 mm, rechts 10 mm
Genauigkeit pro Meter ±0,10 mm
Strichstärke 100 bis 150 µm



Ausführung: Aus Werkzeugstahl, matt verchromt. Schutzende links 5 mm, rechts 5 mm. Genauigkeit pro Meter ± 0,04 mm. Strichstärke 70 bis 100 µm.
Zur Liste hinzufügen

131,56 €/ Stückexkl. MwSt

153,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT