Eriks
FORMAT

FORMAT Anzugsbolzen Ott SK40-M16 mit Außengewinde

  • ERIKS:23419819
  • Hersteller:4317784131285
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Anzugbolzen, Ott Ringnut fmit Innengewinde

Ausführung: Im Einsatz gehärtet, mit einer Härte von 58 ± 2 HRC, Einhärttiefe 0,5–0,8. Das Gewinde ist weich gerollt nach DIN, parallel geschliffen und brüniert.

Anwendung: Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft ISO 7388-1 (DIN 69871) und ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT) in Bearbeitungszentren und in NC-Maschinen.

Zur Liste hinzufügen

8,60 €/ Stückexkl. MwSt

10,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT