Eriks
FORMAT

FORMAT Anzugsbolzen JISB6339 BT30 45Grad

  • ERIKS:14388886
  • Hersteller:4317784578226
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Anzugbolzen,ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), ohne Bohrung

Ausführung: Im Einsatz gehärtet, mit einer Härte von 58 ± 2 HRC, Einhärttiefe 0,5–0,8. Das Gewinde ist weich gerollt nach DIN, parallel geschliffen und brüniert.

Anwendung: Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft ISO 7388-1 (DIN 69871) und ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT) in Bearbeitungszentren und in NC-Maschinen.

Zur Liste hinzufügen

7,91 €/ Stückexkl. MwSt

9,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT