Eriks
FORMAT

FORMAT Anbohrer NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 120GradZylinderschaft 10,0mm

  • ERIKS:14569608
  • Hersteller:4317784559607
Image 1
NC-Anbohrer mit zyl. Schaft, lang

Ausführung:Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und schmaler Querschneide. Mit einem Seitenfreiwinkel von 12°/30°. Seitenspanwinkel kleiner als normal, Kerndicke erheblich kleiner als normal und Kernanstieg normal.
Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835-B. Ø-Toleranz: h6.

Anwendung: Spezialbohrer z um positionsgenauen Anbohren. Zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

36,82 €/ Stückexkl. MwSt

43,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT