Eriks
FORMAT

FORMAT Akku-Klappleuchte Alu 40-400/16-160Lumen

  • ERIKS:14568418
Image 1
Akku-LED-Klappleuchte

Ausführung: Gehäuse aus Aluminium, mit Magnet im Fuß. Zudem kann die Leuchte durch die im Fuß integrierte Halteklammer und dem ausklappbaren Haken nahezu überall befestigt werden. Stufenlos dimmbares Hauptlicht mit COB Streifen-LED und Punktlicht SMD-LED. Der Lampenkopf verfügt über einen weiteren Magnet beim Punktlicht uns ist um 180° schwenkbar und um 180° frei drehbar. Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/2600 mAh. Lieferung inkl. USB-Ladekabel.

Zur Liste hinzufügen

39,91 €/ Stückexkl. MwSt

46,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT