Eriks
FORMAT

FORMAT Akku-Handleuchte Alu 100-500Lumen

  • ERIKS:14568782
Image 1
Akku-LED-Handleuchte

Ausführung: Gehäuse aus Aluminium, mit Magnet im Fuß und Halteklammer inkl. ausklappbarem Hacken auf der Rückseite. Stufenlos dimmbare SMD-LED und COB Streifen-LED für breit gestreutes Licht. Integrierter Li-Polymer-Akku 3,7 V/1500 mAh. Zusätzlich verfügt die Leuchte über eine Powerbankfunktion . Lieferung mit USB-Ladekabel.

Zur Liste hinzufügen

31,23 €/ Stückexkl. MwSt

36,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT