Eriks
FORMAT

FORMAT Aderendhülsen-Sortiment 2200-teilig

  • ERIKS:23080530
  • Hersteller:4317784392518
Image 1
Aderendhülsen-Sortiment

Ausführung: Aderendhülsen mit Kunststoffkragen nach DIN-Farbcode, UL-zugelassen, Leiterquerschnitt von 0,5 bis 16 mm². Lieferung im Kunststoffkoffer.


Satzinhalt:
je 250 Aderendhülsen 0,5; 0,75; 2,5; 4 mm²
je 500 Aderendhülsen 1; 1,5 mm²
100 Aderendhülsen 6 mm²
je 50 Aderendhülsen 10; 16 mm²
Zur Liste hinzufügen

117,42 €/ Stückexkl. MwSt

137,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT