Ausführung: Isolierte Ring- und Stiftkabelschuhe, Stoßverbinder und Flachsteckhülsen, Leiterquerschnitt von 0,5 bis 6 mm². Lieferung im Kunststoffkoffer mit herausnehmbaren Einsätzen.
Satzinhalt:je 250 Aderendhülsen 4; 6 mm²je 500 Aderendhülsen 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5 mm²je 100 Ringkabelschuhe 0,5–1,5 (M4); 0,5–1,5 (M5); 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm²je 100 Stiftkabelschuhe 0,5–1,5; 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm²je 100 Stoßverbinder 0,5–1,5; 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm²je 100 Flachsteckhülsen 0,5–1,5 (2,8 mm); 0,5–1,5 (6,3 mm); 1,5–2,5; 4,0–6,0 mm²395,38 €/ Satzexkl. MwSt
462,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150