Eriks
FORMAT

FORMAT 3-Stufen-Polierset mit Paste 4-teilig

  • ERIKS:14569601
  • Hersteller:4317784608657
Image 1
3-Stufen-Polierset

Ausführung: Lieferung inklusive Kombi-Fächerschleifscheibe, Kompaktschleifscheibe, Filz-Fächerschleifscheibe und Polierpaste.

Anwendung: Dieses Set ist unter anderem für Winkelschleifer, die im niedrigen Drehzahlbereich arbeiten, geeignet.

1. Schritt:
Mit der kombinierten Fächerschleifscheibe werden Schweißnähte, Grate oder kleinere Oberflächenunebenheiten entfernt. Durch die Kombination von Schleifvlies und Schleifmittel auf Unterlage können zwei Arbeitsschritte zu einem reduziert werden. Auch für Aluminium geeignet.

2. Schritt:
Mit der Kompaktschleifscheibe werden Oberflächenfehler überblendet und Oberflächen angeglichen, zudem kann die Scheibe zum Vorpolieren eingesetzt werden und ergibt ein dekoratives Oberflächenfinish.

3. Schritt:
Die Filz-Fächerscheibe ist in Verbindung mit der Polierpaste optimal geeignet für das Hochglanzpolieren.

Zur Liste hinzufügen

70,99 €/ Stückexkl. MwSt

83,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT