Eriks
FORMAT

FORMAT 3-Punkt-Innenmessschraubedigital Satz 6-12mm

  • ERIKS:14567607
Image 1
Digital-Innenmessschrauben-Satz

Ausführung: Mit 3-Linienberührung, HM-Messflächen, selbstzentrierender Messkopf, Skalenhülle und Hülse matt verchromt. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Aluminiumkoffer.

Funktionen: Mit mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Drehen der Trommel, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung), ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung).

Anwendung: Für Durchgangs- und Grundlochbohrungen.
Satzinhalt:
3 Messschrauben 6–8, 8–10 und 10–12 mm
3 Einstellringe 6, 8 und 10 mm
Zur Liste hinzufügen

2.128,95 €/ Stückexkl. MwSt

2.490,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT