Eriks
FORMAT

FORMAT 3-Punkt-Innenmessschraubedigital Satz 50-100mm

  • ERIKS:14567606
Image 1
Digital-Innenmessschrauben-Satz

Ausführung: Mit 3-Linienberührung, HM-Messflächen, selbstzentrierender Messkopf, Skalenhülle und Hülse matt verchromt. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Aluminiumkoffer.

Funktionen: Mit mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Drehen der Trommel, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung), ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung).

Anwendung: Für Durchgangs- und Grundlochbohrungen.
Satzinhalt:
4 Messschrauben 50–60, 60–70, 70–85 und 85–100 mm
1 Einstellring 62,87 mm
Zur Liste hinzufügen

3.693,57 €/ Stückexkl. MwSt

4.321,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT