Eriks
FORMAT

FORMAT 3-Punkt-Innenmessschraubedigital Satz 20-50mm

  • ERIKS:14567605
Image 1
Digital-Innenmessschrauben-Satz

Ausführung: Mit 3-Linienberührung, HM-Messflächen, selbstzentrierender Messkopf, Skalenhülle und Hülse matt verchromt. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Aluminiumkoffer.

Funktionen: Mit mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Drehen der Trommel, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung), ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung).

Anwendung: Für Durchgangs- und Grundlochbohrungen.
Satzinhalt:
4 Messschrauben 20–25, 25–30, 30–40 und 40–50 mm
1 Einstellring 25,4 mm
Zur Liste hinzufügen

3.185,11 €/ Stückexkl. MwSt

3.726,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT