Eriks
FLUKE

FLUKE Drahtlose Temperaturmodul T3000 FC

  • ERIKS:12703531
Image 1
Das CNX t3000 Wireless-Modul zur Temperaturmessung Typ K bietet :
  • Temperaturmessungen von -200 °C bis 1.372 °C
  • ± 0,5 % Ungenauigkeit
  • Aufzeichnung von bis zu 65.000Messwerten
  • Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
  • IP30
Das CNX Wireless-Messgerät kann aufgezeichnete Messungen von bis zu 10 Modulen gleichzeitig folgen und ihre Ergebnisse zur weiteren Analyse auf einen PC herunterladen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLUKE