Das Wireless-Multimeter Fluke 3000 FC mit der Fluke Connect®-App bietet alles Nötige für die Durchführung komfortabler Tests und Messungen zur Behebung von Störungen:
Messungen von Gleich- und Wechselspannung bis 1.000 V
Wechsel- und Gleichstrom mit einer Auflösung bis 0,01 mA
Messungen von Durchgang, Widerstand, Diodentest, Kapazität und Frequenz
MIN/MAX-Aufzeichnung
CAT III 1.000 V, CAT IV 600 V; IP 54
Außerdem messen die Wireless-Messmodule Gleich- und Wechselspannung, Gleich- und Wechselstrom und Temperatur, und alle Ergebnisse werden auf dem Wireless-Multimeter 3000 FC angezeigt. Wählen Sie eine Standard- oder Flex-Stromzange, um den Wechselstrom zu messen. Sie können die Messmodule passend zu Ihren individuellen Messanforderungen frei kombinieren. Lesen Sie den primären Messwert sowie die Messwerte von bis zu drei Modulen gleichzeitig auf der Anzeige ab. Die Messmodule sind separat oder innerhalb der Fluke Connect Kits erhältlich.