Eriks
FLUKE

FLUKE Digitalmultimeter 289

  • ERIKS:11516257
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.122,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.312,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLUKE
Max. Spannungsmessbereich AC
1000 V
Max. Spannungsmessbereich DC
1000 V
Max. Strommessbereich AC
10 A
Max. Strommessbereich DC
10 A
Max. Widerstandsmessbereich
500 MO
Temperaturmessung
Ja
Anzeige
Digital
Mehrfachanzeige
Ja
Kapazitätsmessung
Ja
Frequenzmessung
Ja
Leitwertmessung
Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold)
Ja