Eriks
FLUKE

FLUKE Digitalmultimeter 179

  • ERIKS:23084774
Image 1
Zur Liste hinzufügen

526,00 €/ Stückexkl. MwSt

615,42 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLUKE
Max. Spannungsmessbereich AC
1000 V
Max. Spannungsmessbereich DC
1000 V
Max. Strommessbereich AC
10 A
Max. Strommessbereich DC
10 A
Max. Widerstandsmessbereich
50 MO
Temperaturmessung
Ja
Anzeige
Digital
Duchgangsprüfung/Diodentest
Ja
Kapazitätsmessung
Ja
Frequenzmessung
Ja