Eriks
FLEXOVIT

FLEXOVIT Trennscheibe flach Ø230x2,5x22,23 T41

  • ERIKS:23148555
  • Hersteller:66252829289
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,57 €/ Stückexkl. MwSt

7,69 €inkl. MwSt

125 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXOVIT
Durchmesser der Scheibe
230 mm
Bohrlochdurchmesser
22.23 mm
Dicke
2.5 mm
Geeignet für Metall
Ja
Form
Flach