Eriks
FLEXOVIT

FLEXOVIT Doorslijpschijf vlak 115x2,5x22,23

  • ERIKS:23148552
  • Hersteller:66252919980
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,86 €/ Stückexkl. MwSt

4,52 €inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXOVIT
Durchmesser der Scheibe
115 mm
Bohrlochdurchmesser
22.23 mm
Dicke
2.5 mm
Geeignet für Metall
Ja
Form
Flach