73,80 €/ Stückexkl. MwSt
86,35 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 90CFD-FM-FM |
Hersteller ID | 90CFD-32FM-32FM |
Form | Winkel 90° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 2"-12 UN (ORFS) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 2"-12 UN (ORFS) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 275 bar |
0,67 €/ Stückexkl. MwSt
0,78 €inkl. MwSt
41820 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026