Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° Stahl ORFS-m/ORFS-m 90CFD-14FM-14FM

  • ERIKS:11484127
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 90°
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

24,92 €/ Stückexkl. MwSt

29,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 90Mindestbestellmenge: 90

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
90CFD-FM-FM
Hersteller ID
90CFD-14FM-14FM
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.3/16"-12 UN (ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.3/16"-12 UN (ORFS)
Max. Betriebsdruck in Bar
413 bar
Ersatzteile & Zubehör

0,41 €/ Stückexkl. MwSt

0,48 €inkl. MwSt

49744 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026