Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° Stahl ORFS-m/ORFS-m 90CFD-06FM-06FM

  • ERIKS:11484112
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 90°
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

9,00 €/ Stückexkl. MwSt

10,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 180Mindestbestellmenge: 180

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
90CFD-FM-FM
Hersteller ID
90CFD-06FM-06FM
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
9/16"-18 UNF (ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
9/16"-18 UNF (ORFS)
Max. Betriebsdruck in Bar
413 bar
Ersatzteile & Zubehör

0,28 €/ Stückexkl. MwSt

0,33 €inkl. MwSt

337394 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026