112,21 €/ Stückexkl. MwSt
131,29 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 8Mindestbestellmenge: 8
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 90CFD-FM-FFS |
Hersteller ID | 90CFD-32FM-32FFS |
Form | Winkel 90° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 2"-12 UN (ORFS) |
Anschluss 2 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 2 | 2"-12 UN (ORFS) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 250 bar |
0,67 €/ Stückexkl. MwSt
0,78 €inkl. MwSt
41820 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026