54,19 €/ Stückexkl. MwSt
63,40 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 90CFD-FM-FFS |
Hersteller ID | 90CFD-15FM-15FFS |
Form | Winkel 90° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.7/16"-12 UN(ORFS) |
Anschluss 2 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 2 | 1.7/16"-12 UN (ORFS) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 400 bar |
0,47 €/ Stückexkl. MwSt
0,55 €inkl. MwSt
37276 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026