Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° Stahl ORFS-m/ORFS-fs 90CFD-13FM-13FFS

  • ERIKS:11484272
Image 1
  • Winkel-Adapter 90°
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • UNF/UN Innengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

30,23 €/ Stückexkl. MwSt

35,37 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
90CFD-FM-FFS
Hersteller ID
90CFD-13FM-13FFS
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1"-14 UN (ORFS)
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
1"-14 UN (ORFS)
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar
Ersatzteile & Zubehör

0,37 €/ Stückexkl. MwSt

0,43 €inkl. MwSt

99539 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026