Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° Stahl ORFS-m/ORFS-fs 90CFD-11FM-11FFS

  • ERIKS:11484270
Image 1
  • Winkel-Adapter 90°
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • UNF/UN Innengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

21,20 €/ Stückexkl. MwSt

24,80 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
90CFD-FM-FFS
Hersteller ID
90CFD-11FM-11FFS
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
13/16"-16 UNF (ORFS)
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
13/16"-16 UNF (ORFS)
Max. Betriebsdruck in Bar
630 bar
Ersatzteile & Zubehör

0,33 €/ Stückexkl. MwSt

0,39 €inkl. MwSt

65766 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026