Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° Stahl ORFS-m/ORFS-fs 90CFD-09FM-09FFS

  • ERIKS:11484267
Image 1
  • Winkel-Adapter 90°
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • UNF/UN Innengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

17,63 €/ Stückexkl. MwSt

20,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
90CFD-FM-FFS
Hersteller ID
90CFD-09FM-09FFS
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
11/16"-16 UN (ORFS)
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
11/16"-16 UN (ORFS)
Max. Betriebsdruck in Bar
630 bar
Ersatzteile & Zubehör

0,30 €/ Stückexkl. MwSt

0,35 €inkl. MwSt

358401 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026