Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° Stahl NPT-m/NPT-f 90CFD-06NT-06NFF

  • ERIKS:14594938
  • Hersteller:90CFD-06NT-06NFF
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,50 €/ Stückexkl. MwSt

12,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 400Mindestbestellmenge: 400

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
90CFD-NT-NFF
Hersteller ID
90CFD-06NT-06NFF
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/8" NPT
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
210 bar