Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° Stahl NPT-f/NPT-f 90CFD-08NFF-08NFF

  • ERIKS:14594946
  • Hersteller:90CFD-08NFF-08NFF
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,13 €/ Stückexkl. MwSt

15,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 300Mindestbestellmenge: 300

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
90CFD-NFF-NFF
Hersteller ID
90CFD-08NFF-08NFF
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Innengewinde
Anschlussmaß 1
1/2" NPT
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
210 bar