Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 90CFD-JM-NT |
Hersteller ID | 90CFD-16JM-12NT |
Form | Winkel 90° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.5/16"-12 UN (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/4" NPT |
Max. Betriebsdruck in Bar | 210 bar |