Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° Stahl JIC-m/NPT-m 90CFD-06JM-06NT

  • ERIKS:11484397
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 90°
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • NPT Außengewinde
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

6,03 €/ Stückexkl. MwSt

7,06 €inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
90CFD-JM-NT
Hersteller ID
90CFD-06JM-06NT
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
9/16"-18 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
210 bar