5,16 €/ Stückexkl. MwSt
6,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 90CFD-JM-NT |
Hersteller ID | 90CFD-06JM-04NT |
Form | Winkel 90° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 9/16"-18 UNF (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/4" NPT |
Max. Betriebsdruck in Bar | 275 bar |