Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° Stahl JIC-m/JIC-m 90CFD-24JM-24JM

  • ERIKS:11484136
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 90°
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

42,70 €/ Stückexkl. MwSt

49,96 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 28Mindestbestellmenge: 28

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
90CFD-JM-JM
Hersteller ID
90CFD-24JM-24JM
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.7/8"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.7/8"-12 UN (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
140 bar