29,90 €/ Stückexkl. MwSt
34,98 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 52Mindestbestellmenge: 52
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 90CFD-JM-JM |
Hersteller ID | 90CFD-20JM-20JM |
Form | Winkel 90° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.5/8"-12 UN (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.5/8"-12 UN (JIC) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 170 bar |