Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 90° Stahl JIC-m/JIC-fs 90CFD-08JM-08JFS

  • ERIKS:11483936
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 90°
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • UNF/UN Überwurfmutter mit JIC Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

6,06 €/ Stückexkl. MwSt

7,09 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
90CFD-JM-JFS
Hersteller ID
90CFD-08JM-08JFS
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4"-16 UNF (JIC)
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
3/4"-16 UNF (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
275 bar